Wichard
セーフティースナップフック ロープ用
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途
船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
材質
ステンレス(SUS316L)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25011360
2479
206-4057
35
4
80
6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
25011369
2480
206-4058
50
6
200
8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
25011378
2481
206-4059
75
10
480
12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
25011387
2482
206-4060
100
13
1120
16
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください