Wichard
セーフティースナップフック ベルト用
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
用途
船舶艤装用として。ベルト、ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
トラスコ品番
206-4061
材質
ステンレス(SUS316L)
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
30
使用荷重(kg)
200
寸法R(mm)
8
使用荷重(kN)
1.96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25011396
2284
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください