Wichard
ステンレス強力アイストラップ ロープ用
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
ロープやワイヤーとの締結部がラウンド形状で摩耗を低減します。
用途
船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。
材質
ステンレス(SUS316L)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25011405
9201
206-4046
4
8
30
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011414
9202
206-4047
5
10
37.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011430
9203
206-4048
6
12
45
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011439
9204
206-4049
8
16
60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011448
9205
206-4050
10
20
78
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください