Wichard
ステンレス強力アイストラップ ベルト用
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
用途
船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。
材質
ステンレス(SUS316L)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25011457
9211
206-4051
5
4
28
56
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25011466
9212
206-4052
10
5
34
65
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011475
9222
206-4053
12
5
50
86
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください