Wichard
シングルスイベルシャックル(ステンレス製)
高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で、非常に頑丈です。
スイベル式でロープやワイヤーのねじれやよじれを解消します。
用途
チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質
ステンレス(SUS630 17.4PH)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25011500
2465
206-4067
105
11
18
31
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011484
2464
206-4066
70
7
11
21
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください