Wichard
Dシャックル(SUS316L製)
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途
ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質
ステンレス(SUS316L)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25011509
1201
206-4068
13
13
4
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25011518
1202
206-4069
16
16
5
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011527
1203
206-4070
20
20
6
12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011536
1204
206-4071
26
26
8
16
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011545
1205
206-4072
33
33
10
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011554
1206
206-4073
39
39
12
24
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください