Wichard
ツイストシャックル(SUS316L製)
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途
ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質
ステンレス(SUS316L)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
破断強度(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25011570
1222
206-4074
26
5
10
10.79
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25011579
1223
206-4075
30
6
12
14.72
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25011588
1224
206-4076
40
8
16
29.43
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011597
1225
206-4077
50
10
20
44.15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください