弓形シャックル(SUS316L製)

弓形シャックル(SUS316L製) - Wichard弓形シャックル(SUS316L製) - Wichard弓形シャックル(SUS316L製) - Wichard

丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
Wichard社の特許技術によって製造されています。

用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
破断強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250116061241206-407818486.87
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
250116151242206-4079235109.81
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
250116241243206-40802861214.72
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
250116401244206-40813781626.49
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
250116491245206-408247102042.18
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
250116581246206-408355122458.86
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする