チタン製シャックル(TA6V)

チタン製シャックル(TA6V) - Wichardチタン製シャックル(TA6V) - Wichard

チタン(TA6V)製で、ステンレス(SUS316L)と同等以上の強度かつ約40%軽量です(メーカー内比較)。
鍛造して作られたチタン製シャックルは非常に頑丈です。
海水などに対しても優れた耐食性があります。

用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質チタン(TA6V)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
破断強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2501167651204206-40852681629.43
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
2501166751203206-40842061216.68
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする