EdmoLift
ハンドリフター”CZ”(足踏み油圧式)
大型キャスター(前輪200mm)と、大きめテーブルを搭載しており、優れた操作性と安定性を実現しています。
大きいサイズのテーブルです。
用途
荷物の運搬、昇降作業に。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
テーブル長(mm)
900
車輪径D(Φmm)
200
荷重中心距離(mm)
ISO 3691-5:2014
テーブル幅(mm)
600
内容量
1台
注意
※車上渡し条件のため、お客様での荷降ろしが必要な商品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テーブル高さ(mm)
均等荷重(kg)
足踏回数(回)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25012105
524674
207-1730
320~920
200
25
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25012114
521448
207-1731
320~920
500
38
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25012130
521449
207-1732
450~1620
200
38
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。