曜日別特売

リミットスイッチ”FDシリーズ”

リミットスイッチ”FDシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FDシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FDシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FDシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FDシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FDシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FDシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FDシリーズ” - Pizzato

パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。

幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25012464FD 501207-471090.81NO+1NC
4,350
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012480FD 502207-4711117.91NO+1NC
4,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012489FD 505207-4712119.31NO+1NC
4,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012498FD 510207-4713102.81NO+1NC
4,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012507FD 511207-47141031NO+1NC
5,320
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012516FD 515207-4715116.51NO+1NC
5,580
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012525FD 516207-4716116.31NO+1NC
6,240
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012534FD 520207-4717188.31NO+1NC
5,170
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012550FD 521207-4718204.31NO+1NC
5,180
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012559FD 525207-4719190.21NO+1NC
5,420
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012568FD 531207-4720128.21NO+1NC
6,790
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012577FD 532207-4721107.2~204.21NO+1NC
7,020
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012586FD 536207-4722107.2~277.21NO+1NC
7,030
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
25012595FD 541207-4723128.21NO+1NC
8,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012604FD 551207-4724128.21NO+1NC
6,440
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012620FD 552207-4725136.81NO+1NC
6,440
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012629FD 556207-4726122.2~181.21NO+1NC
7,110
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012638FD 576207-4727113.61NO+1NC
5,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012647FD 601207-472890.81NO+1NC
4,140
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012656FD 602207-4729117.91NO+1NC
4,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012665FD 605207-4730119.31NO+1NC
4,730
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012674FD 610207-4731102.81NO+1NC
4,630
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012690FD 611207-47321031NO+1NC
5,150
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012699FD 615207-4733116.51NO+1NC
5,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012708FD 616207-4734116.31NO+1NC
6,070
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012717FD 631207-4735128.21NO+1NC
6,610
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012726FD 632207-4736107.2~204.21NO+1NC
6,830
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012735FD 636207-4737107.2~277.21NO+1NC
6,840
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012744FD 651207-4738128.21NO+1NC
6,260
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012760FD 652207-4739136.81NO+1NC
6,260
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012769FD 656207-4748122.2~181.21NO+1NC
6,910
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012778FD 901207-474990.82NC
4,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012787FD 902207-4750117.92NC
4,970
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012796FD 905207-4751119.32NC
4,980
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012805FD 910207-4752102.82NC
4,870
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012814FD 911207-47531032NC
5,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012830FD 915207-4754116.52NC
5,650
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012839FD 916207-4755116.32NC
6,310
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012848FD 931207-4756128.22NC
6,860
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012857FD 932207-4757107.2~204.22NC
7,070
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012866FD 936207-4758107.2~277.22NC
7,090
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012875FD 951207-4759128.22NC
6,510
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012884FD 952207-4760136.82NC
6,510
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012900FD 956207-4761122.2~181.22NC
7,170
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25017565FD 531-M2268-4982128.21NO+1NC
6,730
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする