曜日別特売

リミットスイッチ”FLシリーズ”

リミットスイッチ”FLシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FLシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FLシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FLシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FLシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FLシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FLシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FLシリーズ” - Pizzato

パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。

幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
高さ(mm)
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25013356FL 501207-4809アクチュエータ:プランジャ01形81.61NO+1NC
4,410
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013365FL 502207-4810アクチュエータ:ワンウェイローラ02形108.71NO+1NC
4,980
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013374FL 510207-4811アクチュエータ:ロングピストンプランジャ10形93.61NO+1NC
4,890
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013390FL 515207-4812アクチュエータ:ローラピストンプランジャ15形107.31NO+1NC
5,670
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013399FL 520207-4813アクチュエータ:コイルスプリング・プラスチックポイント20形179.11NO+1NC
5,260
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
25013408FL 525207-4814アクチュエータ:コイルスプリング25形1811NO+1NC
5,520
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013417FL 531207-4815アクチュエータ:ショートローラレバー31形1191NO+1NC
6,870
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013426FL 551207-4816アクチュエータ:ローラレバー51形1191NO+1NC
6,530
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013435FL 576207-4817アクチュエータ:ロープ76形104.41NO+1NC
5,810
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013444FL 556207-4818アクチュエータ:調整ローラ・ノッチレバー56形113~1721NO+1NC
7,180
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013460FL 601207-4819アクチュエータ:プランジャ01形81.61NO+1NC
4,220
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013469FL 602207-4820アクチュエータ:ワンウェイローラ02形108.71NO+1NC
4,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013478FL 610207-4821アクチュエータ:ロングピストンプランジャ10形93.61NO+1NC
4,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013487FL 615207-4822アクチュエータ:ローラピストンプランジャ15形107.31NO+1NC
5,480
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013496FL 631207-4823アクチュエータ:ショートローラレバー31形1191NO+1NC
6,680
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013505FL 651207-4824アクチュエータ:ローラレバー51形1191NO+1NC
6,330
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013514FL 676207-4825アクチュエータ:ロープ76形104.41NO+1NC
5,640
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013530FL 656207-4826アクチュエータ:調整ローラ・ノッチレバー56形113~1721NO+1NC
7,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013539FL 901207-4827アクチュエータ:プランジャ01形81.62NC
4,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013548FL 902207-4828アクチュエータ:ワンウェイローラ02形108.72NC
5,050
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013557FL 910207-4829アクチュエータ:ロングピストンプランジャ10形93.62NC
4,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013566FL 915207-4830アクチュエータ:ローラピストンプランジャ15形107.32NC
5,720
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013575FL 931207-4831アクチュエータ:ショートローラレバー31形1192NC
6,940
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013584FL 951207-4832アクチュエータ:ローラレバー51形1192NC
6,590
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013600FL 976207-4833アクチュエータ:ロープ76形104.42NC
5,890
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013609FL 956207-4834アクチュエータ:調整ローラ・ノッチレバー56形113~1722NC
7,250
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする