リミットスイッチ”FRシリーズ”

リミットスイッチ”FRシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FRシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FRシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FRシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FRシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FRシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FRシリーズ” - Pizzatoリミットスイッチ”FRシリーズ” - Pizzato

ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
2重絶縁構造です。

幅(mm)30.8奥行(mm)30.8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
高さ(mm)
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25013618FR 501207-4862アクチュエータ:プランジャ01形72.91NO+1NC
3,070
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
25013627FR 502207-4863アクチュエータ:ワンウェイローラ02形91.61NO+1NC
3,410
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013636FR 505207-4864アクチュエータ:ワンウェイローラ05形921NO+1NC
3,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013645FR 507207-4865アクチュエータ:調整ワンウェイローラ07形103.51NO+1NC
3,530
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013654FR 508207-4866アクチュエータ:ピストンプランジャ08形81.61NO+1NC
3,290
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013670FR 515207-4867アクチュエータ:ローラピストンプランジャ15形82.51NO+1NC
3,460
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013679FR 515-R28207-4868アクチュエータ:ステンレスローラピストンプランジャ15R28形82.51NO+1NC
3,680
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013688FR 517207-4869アクチュエータ:ステンレスローラ17形1011NO+1NC
3,960
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013697FR 520207-4870アクチュエータ:コイルスプリング・プラスチックポイント20形175.51NO+1NC
3,560
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013706FR 521207-4871アクチュエータ:コイルスプリング・ワイヤー21形192.51NO+1NC
3,580
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013715FR 525207-4872アクチュエータ:コイルスプリング25形178.51NO+1NC
3,860
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013724FR 530207-4873アクチュエータ:ローラレバー30形105.51NO+1NC
3,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013740FR 531207-4874アクチュエータ:ショートローラレバー31形105.51NO+1NC
3,830
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013749FR 550207-4875アクチュエータ:調整ラウンドロッドレバー50形89.5~186.51NO+1NC
4,010
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013758FR 551207-4876アクチュエータ:ローラレバー51形110.51NO+1NC
3,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013767FR 553-E0V9207-4877アクチュエータ:磁気性ローラーロッド53E0V9形150.81NO+1NC
5,640
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013776FR 554207-4878アクチュエータ:ローラレバー54形110.51NO+1NC
3,910
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013785FR 556207-4879アクチュエータ:調整ローラ・ノッチレバー56形104.5~163.51NO+1NC
4,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013794FR 569207-4880アクチュエータ:調整グラスファイバーロッド69形89.5~259.51NO+1NC
4,020
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013810FR 576207-4881アクチュエータ:ロープ76形108.61NO+1NC
4,580
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013819FR 601207-4882アクチュエータ:プランジャ01形72.91NO+1NC
2,880
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013828FR 602207-4883アクチュエータ:ワンウェイローラ02形91.61NO+1NC
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013837FR 605207-4884アクチュエータ:ワンウェイローラ05形921NO+1NC
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013846FR 607207-4885アクチュエータ:調整ワンウェイローラ07形103.51NO+1NC
3,360
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013855FR 608207-4886アクチュエータ:ピストンプランジャ08形81.61NO+1NC
3,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013864FR 615207-4887アクチュエータ:ローラピストンプランジャ15形82.51NO+1NC
3,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013880FR 615-R28207-4888アクチュエータ:ステンレスローラピストンプランジャ15R28形82.51NO+1NC
3,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013889FR 617207-4889アクチュエータ:ステンレスローラ17形1011NO+1NC
3,770
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013898FR 630207-4890アクチュエータ:ローラレバー30形105.51NO+1NC
3,540
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013907FR 631207-4891アクチュエータ:ショートローラレバー31形105.51NO+1NC
3,640
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013916FR 650207-4892アクチュエータ:調整ラウンドロッドレバー50形89.5~186.51NO+1NC
3,830
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013925FR 651207-4893アクチュエータ:ローラレバー51形110.51NO+1NC
3,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013934FR 653-E0V9207-4894アクチュエータ:磁気性ローラーロッド53E0V9形150.81NO+1NC
5,440
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013950FR 654207-4895アクチュエータ:ローラレバー54形110.51NO+1NC
3,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013968FR 669207-4897アクチュエータ:調整グラスファイバーロッド69形89.5~259.51NO+1NC
3,820
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013977FR 676207-4898アクチュエータ:ロープ76形108.61NO+1NC
4,390
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013986FR 901207-4899アクチュエータ:プランジャ01形72.92NC
3,130
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013995FR 902207-4900アクチュエータ:ワンウェイローラ02形91.62NC
3,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014004FR 905207-4901アクチュエータ:ワンウェイローラ05形922NC
3,440
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014020FR 907207-4902アクチュエータ:調整ワンウェイローラ07形103.52NC
3,590
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014029FR 908207-4903アクチュエータ:ピストンプランジャ08形81.62NC
3,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014038FR 915207-4904アクチュエータ:ローラピストンプランジャ15形82.52NC
3,530
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014047FR 915-R28207-4905アクチュエータ:ステンレスローラピストンプランジャ15R28形82.52NC
3,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014056FR 917207-4906アクチュエータ:ステンレスローラ17形1012NC
4,020
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014065FR 930207-4907アクチュエータ:ローラレバー30形105.52NC
3,790
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014074FR 931207-4908アクチュエータ:ショートローラレバー31形105.52NC
3,870
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014090FR 950207-4909アクチュエータ:調整ラウンドロッドレバー50形89.5~186.52NC
4,080
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014099FR 951207-4910アクチュエータ:ローラレバー51形110.52NC
3,950
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014108FR 953-E0V9207-4911アクチュエータ:磁気性ローラーロッド53E0V9形150.82NC
5,680
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014117FR 954207-4912アクチュエータ:ローラレバー54形110.52NC
3,950
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする