Pizzato
リミットスイッチ”FMシリーズ”
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)
30.8
奥行(mm)
31.5
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
高さ(mm)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25014169
FM 501
207-4917
アクチュエータ:プランジャ01形
75.8
1NO+1NC
¥
4,230
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014178
FM 502
207-4918
アクチュエータ:ワンウェイローラ02形
94.5
1NO+1NC
¥
4,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014187
FM 508
207-4919
アクチュエータ:ピストンプランジャ08形
84.5
1NO+1NC
¥
4,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014196
FM 515
207-4920
アクチュエータ:ローラピストンプランジャ15形
85.9
1NO+1NC
¥
4,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014214
FM 525
207-4922
アクチュエータ:コイルスプリング25形
181.4
1NO+1NC
¥
5,010
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014230
FM 531
207-4923
アクチュエータ:ショートローラレバー31形
108.4
1NO+1NC
¥
5,070
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014239
FM 554
207-4924
アクチュエータ:ローラレバー54形
113.4
1NO+1NC
¥
5,150
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014248
FM 556
207-4925
アクチュエータ:調整ローラ・ノッチレバー56形
107.4~166.4
1NO+1NC
¥
5,360
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014257
FM 601
207-4926
アクチュエータ:プランジャ01形
75.8
1NO+1NC
¥
4,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014266
FM 602
207-4927
アクチュエータ:ワンウェイローラ02形
94.5
1NO+1NC
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014275
FM 608
207-4928
アクチュエータ:ピストンプランジャ08形
84.5
1NO+1NC
¥
4,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014284
FM 631
207-4929
アクチュエータ:ショートローラレバー31形
108.4
1NO+1NC
¥
4,880
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014300
FM 654
207-4930
アクチュエータ:ローラレバー54形
113.4
1NO+1NC
¥
4,940
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014309
FM 656
207-4931
アクチュエータ:調整ローラ・ノッチレバー56形
107.4~166.4
1NO+1NC
¥
5,150
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014318
FM 901
207-4932
アクチュエータ:プランジャ01形
75.8
2NC
¥
4,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014327
FM 902
207-4933
アクチュエータ:ワンウェイローラ02形
94.5
2NC
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014336
FM 908
207-4934
アクチュエータ:ピストンプランジャ08形
84.5
2NC
¥
4,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014345
FM 931
207-4935
アクチュエータ:ショートローラレバー31形
108.4
2NC
¥
5,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014354
FM 954
207-4936
アクチュエータ:ローラレバー54形
113.4
2NC
¥
5,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014370
FM 956
207-4937
アクチュエータ:調整ローラ・ノッチレバー56形
107.4~166.4
2NC
¥
5,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014205
FM 520
207-4921
アクチュエータ:コイルスプリング・プラスチックポイント20形
178.4
1NO+1NC
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください