曜日別特売

切断砥石”ディープカット”

切断砥石”ディープカット” - TYROLIT

新開発の「ディープカットプロテクション」機能は、砥石の内径部分に特製のメタルリングを採用したことで、砥石がワークと過度に接触することでの破断リスクを減らしています。
十分な深さまで切断砥石を突っ切ることが可能です。

用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。トラスコ品番244-5198粒度46厚さ(mm)1.2砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2501518534472852
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする