充電式LEDライト”LR35R”
誤作動での点灯を防ぐ、デジタルキーロック/ロック解除機能付きです。
付属品懐中電灯カバー、専用充電池ARB-L21-4000P×2、専用充電池ARB-L21-4000P×2、ハンドストラップ
トラスコ品番252-1425
全長(mm)140
色黒
電源(V)ARB-L21-4000P×2
電源ARB-L21-4000Px2
全光束(Lm)12000
保護等級IP68
縦(mm)46.5
横(mm)51.5
外径(mm)51.5
明るさ(Lm)10000
照射距離(m)500
最大点灯時間80h
内容量1個
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。