曜日別特売

充電式LEDライト”PD40RV2”

充電式LEDライト”PD40RV2” - FENIX(フェニックス)

回転式切り替え機構で光を調整できます。

付属品専用充電池ARB-L21-5000×1、Type-C充電ケーブル、Type-C充電ケーブル、ストラップトラスコ品番252-1417全長(mm)138電源(V)(21700充電電池)×1電源(21700充電電池)x1全光束(Lm)1000保護等級IP68横(mm)33.2外径(mm)33.2明るさ(Lm)3000照射距離(m)405最大点灯時間88h内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25015578PD40RV2
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする