FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
充電式LEDライト”PD40RV2”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25015578
品番
PD40RV2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
回転式切り替え機構で光を調整できます。
付属品
専用充電池ARB-L21-5000×1、Type-C充電ケーブル、Type-C充電ケーブル、ストラップ
トラスコ品番
252-1417
全長(mm)
138
色
黒
電源(V)
(21700充電電池)×1
電源
(21700充電電池)x1
全光束(Lm)
1000
保護等級
IP68
横(mm)
33.2
外径(mm)
33.2
明るさ(Lm)
3000
照射距離(m)
405
最大点灯時間
88h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。