エドマ(EDMA)
オールステンレスへら ハードブレード
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。
刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。
ハンマーで叩いて使えます。
用途
汚れ落としやパテ埋めなどに。
材質
ステンレス
全長(mm)
235
刃長(mm)
110
刃厚(mm)
刃元:1.26、刃先:0.2
刃先形状
ベベル(傾斜)仕様
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25016829
181655
256-8770
130
40
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
25016838
181755
256-8767
140
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
25016847
181855
256-8768
160
75
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
25016856
181955
256-8769
180
100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください