エドマ(EDMA)
ボードヤスリ”VARIO RAP”
仕上げ作業に適したヤスリです。
人間工学に基づいたハンドルは、3つのポジションに調整可能で快適な作業を提供します。
用途
石こうボード、軽く柔らかい木材の研削に。
トラスコ品番
256-8792
材質
本体:スチール グリップ:樹脂
長さ(mm)
255
幅(mm)
40
高さ(mm)
134
刃形
平刃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25016935
064755
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください