エドマ(EDMA)
ボードミニヤスリ”EASY RAP”
仕上げ作業に適したヤスリで、非常に滑らかに仕上げることが可能です。
人間工学に基づいたデザインは快適な作業を提供します。
用途
石こうボードの研削に。
トラスコ品番
256-8794
材質
スチール
長さ(mm)
150
幅(mm)
45
高さ(mm)
50
刃形
平刃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25016944
066755
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください