曜日別特売

防爆ハンマー

防爆ハンマー - A-MAG

高品質なドイツ製です。
摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。
火花を嫌う作業現場での使用に適しています。

材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250178361031000S326-4796打撃面:40×4026595
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
250178791031500S326-9935打撃面:45×45285115
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする