A-MAG
防爆片口ハンマー
高品質なドイツ製です。
摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。
火花を嫌う作業現場での使用に適しています。
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
頭部長(mm)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017845
1001000S
326-2309
360
135
35
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25017888
1000500S
326-9934
320
115
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください