曜日別特売

高圧洗浄機”BLUE CLEAN 250”(コードレスタイプ)

高圧洗浄機”BLUE CLEAN 250”(コードレスタイプ) - アノービリバベリー

重さわずか2kgの軽量バッテリー式モバイル高圧洗浄です。
2段階パワー調節可能なデュアルスピードシステム搭載しています。
コードレスでアウトドアでの洗浄に最適です。
吸水ホースを接続するだけなので、面倒な使用前準備も不要で簡単にご使用いただけます。

用途自動車・自動二輪の洗浄に。住居物(外壁・ベランダなど)の洗浄に。網戸の洗浄に。荷積み前のサーフボード・テントなどの洗浄に。付属品マルチノズル、延長ランス(A)(B)、延長ランス(A)(B)、18V2.5Ahバッテリートラスコ品番323-2001幅(mm)920質量(kg)2高さ(mm)290奥行(mm)75常用吐出圧力(MPa)2.3連続使用時間(分)21充電時間1時間30分給水方式自吸式吐出水量(L/min)2.8商品タイプコードレス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25017897BC250
38,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする