Wichard
カラビナフックL型
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
用途
ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
材質
ステンレス(SUS316L)
安全環
環なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25018116
2323
361-8621
60
7
160
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
25018125
2325
361-8618
80
11
300
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
25018134
2326
361-8619
120
13
500
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018150
2327
361-8620
100
16
900
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください