曜日別特売

スナップシャックル スイベル

スナップシャックル スイベル - Wichard

素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。
ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。
アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。

用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250181592373361-0819801996016
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
250181682375361-081810526128021
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする