Wichard
セーフティースナップフック(キーリング付)
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途
船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。キーホルダーとして。
材質
ステンレス(SUS316L)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25018195
9305
361-0902
50
6
8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
25018204
9308
361-0901
35
4
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください