HESKINS
アンチスリップテープ”Safety Grip(TM)
丈夫で耐久性に優れたスタンダードな滑り止めテープです。
粘着力に優れ耐水性も備えており、屋内外を問わず使用出来ます。
DIN51130(滑り止め基準)を満たしています。
用途
屋内・屋外兼用。
材質
基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25018265
3401002500005NUA
359-0440
25
0.9
黒
¥1,298
取扱い終了
25018274
3401005000005NUA
359-0439
50
0.9
黒
¥2,212
取扱い終了
25018290
3401010000005NUA
359-0433
100
0.9
黒
¥4,048
取扱い終了
25018299
3401015000005NUA
359-0434
150
0.9
黒
¥5,880
取扱い終了
25018308
3401005000005YUA
359-0442
50
0.9
黄
¥2,580
取扱い終了
25018317
3401010000005YUA
359-0438
100
0.9
黄
¥4,786
取扱い終了
25018326
3401015000005YUA
359-0436
150
0.9
黄
¥6,980
取扱い終了
25018335
3401005000005DUA
359-0435
50
0.9
黄/黒
¥2,580
取扱い終了
25018344
3402005000005TUA
359-0443
50
1
透明
¥2,580
取扱い終了
25018414
3401002500005YUA
359-0441
25
0.9
黄
¥1,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください