アンチスリップテープ X-Coarse Safety Grip

アンチスリップテープ X-Coarse Safety Grip - HESKINS

厚みのある滑り止めテープで高い耐久性を発揮します。
Afera(欧州粘着テープ協会)の基準を満たした粘着強度で過酷な環境にも対応します。
表面の砥粒が大きく、泥や砂が目詰まりしにくく安定した安全性を実現します。

用途屋外用。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム厚さ(mm)1.74長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250183603402005000005NUC359-044750
オープン
取扱い終了
250183693402002500005NUA359-044625
1,414
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする