Wichard
セルフロックロングDシャックル
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途
ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質
ステンレス(SUS316L)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25018430
1211
359-8270
(Dia)D:4
22
32
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018439
1212
359-8269
(Dia)D:5
29
41
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018448
1213
359-8266
(Dia)D:6
33
47
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018457
1214
359-8265
(Dia)D:8
45
64
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018466
1215
359-8267
(Dia)D:10
55
79
19
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください