キャプティブピンDシャックル

キャプティブピンDシャックル - WichardキャプティブピンDシャックル - Wichard

ピンが抜けない仕様のため、ピンをなくす心配がありません。
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
Wichard社の特許技術によって製造されています。

用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250184751401359-8274(Dia)D:413249
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
250184841402359-8273(Dia)D:5163011
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
250185001403359-8277(Dia)D:6203614
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
250185091404359-8272(Dia)D:8264718
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
250185181405359-8271(Dia)D:10335821
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
250185271406359-8275(Dia)D:12396924
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする