曜日別特売

キャプティブピンロングDシャックル

キャプティブピンロングDシャックル - WichardキャプティブピンロングDシャックル - Wichard

ピンが抜けない仕様のため、ピンをなくす心配がありません。
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
Wichard社の特許技術によって製造されています。

用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250185361411359-8279(Dia)D:493141
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
250185451412359-8282(Dia)D:5113952
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
250185541413359-8281(Dia)D:6144663
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
250185701414359-8278(Dia)D:8176282
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
250185791415359-8280(Dia)D:102178103
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする