Wichard
アイナット(SUS316L)
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。
用途
機械や金型など重量物の吊り上げに。
材質
ステンレス(SUS316L)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25018658
6333
362-4399
M6
6
17
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018667
6344
362-4396
M8
8
22
17
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018676
6355
362-4397
M10
10
28
22
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
25018685
6366
362-4398
M12
12
34
27
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018694
6368
362-4400
M16
12
34
27
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください