Wichard
フォールディングパッドアイ(3穴)
丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
ISO15085準拠品です。
リング部は倒すことができます。
用途
壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。
材質
ステンレス(SUS316L)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25018780
6605
362-4440
8
57
35
59
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018789
6606
362-4436
10
75
45
80
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018764
6604
362-4437
6
45
27
44
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください