Wichard
ダイヤモンドパッドアイ(ラウンド)
二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。
用途
壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。
材質
二相ステンレス鋼
内容量
1個
注意
※力がかかる方向によって使用荷重(kN)が変わります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25018798
6644
362-4449
5
60
19
24
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018807
6645
362-4444
6
79
22
32
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018816
6646
362-4450
8
98
27
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください