ダイヤモンドパッドアイ(スクエア)

ダイヤモンドパッドアイ(スクエア) - Wichardダイヤモンドパッドアイ(スクエア) - Wichard

二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。

用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。材質二相ステンレス鋼内容量1個
注意
※力がかかる方向によって使用荷重(kN)が変わります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250188256654362-44485601924
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
250188346655362-44456792232
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
250188506656362-44468982735
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする