Wichard
フォールディングパッドアイ(2穴)
丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
ISO15085準拠品です。
リング部は倒すことができます。
用途
壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。
トラスコ品番
362-4438
材質
ステンレス(SUS316L)
寸法d(mm)
7
寸法A(mm)
40
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
23.4
寸法C(mm)
15
寸法D1(mm)
6
使用荷重(kN)
7.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25018859
6684
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください