Wichard
Dリング(SUS316L)
丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途
ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。
材質
ステンレス(SUS316L)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(Φmm)
内高(mm)
内幅(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25018868
6711
362-4459
6
21
40.4
5.88
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018877
6712
362-4457
6
26.4
50.2
3.92
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018886
6721
362-4458
5
25
30
5.88
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください