Wichard
三角リング(SUS316L)
丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途
ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。
材質
ステンレス(SUS316L)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25018895
6731
362-4462
4.4
4.4
38
20.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018904
6732
362-4461
6
6
63
32.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください