丸リング(SUS316L)

丸リング(SUS316L) - Wichard丸リング(SUS316L) - Wichard

丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。
ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。

用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどの連結金具に。材質ステンレス(SUS316L)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
内径(Φmm)
線径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2501892067823.9221.55362-4464
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
2501892967833.92335362-4465
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
2501893867847.85457.3362-4466
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする