Wichard
ワイヤクリップ(SUS316L)
ワイヤのアイ加工を現場でできます。
丁寧に鍛造され非常に頑丈です。
耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。
用途
ワイヤロープの端末加工に。
材質
ステンレス(SUS316L)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25018947
7304
362-5995
M4
5
4
2~9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018956
7306
362-5996
M5
7
5
4~13
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018965
7308
362-5992
M6
9
6
6~17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018974
7310
362-5994
M8
11
8
8~21
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018990
7312
362-5993
M8
13
8
10~26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください