オフショアナイフ 蓄光 10122

オフショアナイフ 蓄光 10122 - Wichardオフショアナイフ 蓄光 10122 - Wichardオフショアナイフ 蓄光 10122 - Wichardオフショアナイフ 蓄光 10122 - Wichardオフショアナイフ 蓄光 10122 - Wichardオフショアナイフ 蓄光 10122 - Wichardオフショアナイフ 蓄光 10122 - Wichardオフショアナイフ 蓄光 10122 - Wichard

海上作業で使用できるように設計され、ステンレス鋼の刃に特殊処理を施し優れた耐食性があります。
切れ味に優れ、鋸刃部では高耐久ロープの切断が簡単にできます。
スパイキーでロープの結び目をほどいたり、シャックルキーを回すことができ便利です。
ハンドルは暗闇でも光る蓄光仕様です。
安全ロック機能付きで安全です。
片手でブレードを出すことができます。

用途海上及びレスキューでの使用に。付属品リストストラップ×1個トラスコ品番362-6015材質刃部:ステンレス(N680)、ハンドル部:ポリアミド、ポリウレタン全長(mm)195刃長(mm)80内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2501899910122
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする