曜日別特売

VORTEX[[TM上]] ショック緩衝ビットホルダー

VORTEX[[TM上]] ショック緩衝ビットホルダー - エイペックス

特殊なデュアルインパクトトーション構造により衝撃を緩衝して、お手持ちのビットの寿命を延ばします。
電動工具で使用可能な高耐久ビットホルダーです。
差込部はマグネットとリテーナーリング付きでしっかりビットを保持します。

用途トルクのかかる作業に。トラスコ品番358-9054材質S2スチール製全長(mm)89.5差込角(mm)6.35軸長(mm)27.5外径(mm)16シャンク径(mm)6.35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25020995CAVBH3
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする