icotek
金属センサー感知可能結束バンド(1袋100本入り)
金属検出可能な結束バンドです。
HACCPの枠組みで使用可能です。
用途
食品製造加工装置、医製薬装置のケーブル・ホースの結束施工に
材質
本体:ポリアミド
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25022176
KB2.5x100 HDD-70680
368-7430
100
2.5
¥2,080
取扱い終了
25022185
KB3.6x150 HDD-70681
368-7428
150
3.6
¥2,840
取扱い終了
25022194
KB4.8x200 HDD-70682
368-7426
200
4.8
¥4,480
取扱い終了
25022210
KB4.8x300 HDD-70683
368-5946
300
4.8
¥7,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください