icotek
金属センサー感知可能結束バンド固定具(1袋100個入り)
金属検出可能な結束バンドの固定具です。シール貼付またはM4皿ネジ固定可能です。
HACCPの枠組みで使用可能です。
用途
結束バンドの固定用
トラスコ品番
368-7419
材質
本体:ポリアミド
長さ(mm)
27
幅(mm)
27
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25022219
KBH27x27 HDD-70710
¥8,880
¥
5,298
¥5,828
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください