ハゼット
Tハンドル六角棒レンチ
ボールポイントにより、斜めの位置から作業できます。
ハンドルはエルゴノミクスデザインです。
用途
自動車、機械整備、DIYT等一般作業
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
対辺(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25022648
829KK-2
384-8799
クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック
118
2
100
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
25022657
829KK-2.5
384-8810
クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック
118
2.5
100
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25022666
829KK-3
384-8791
クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック
168
3
150
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
25022675
829KK-4
384-8813
クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック
168
4
150
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
25022684
829KK-5
384-8796
クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック
176
5
200
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
25022700
829KK-6
384-8801
クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック
234
6
200
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
25022709
829KK-8
384-8820
クロムバナジウム、グリッププラスチック
234
8
200
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください