ハゼット
ロングヘキサゴンソケット
ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。
ターレット付きで早回しができます。
用途
自動車・産業機械整備
材質
クロムバナジウム
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7
軸(mm)
62
ビット全長(mm)
62
内容量
1個
全10種類を絞り込む
対辺(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
対辺寸法(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25022998
986L-4
384-8792
4
4
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
25023007
986L-5
384-8800
5
5
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023016
986L-6
384-8814
6
6
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023025
986L-7
384-8811
7
7
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
25023034
986L-8
384-8812
8
8
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
25023050
986L-9
384-8802
9
9
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
25023059
986L-10
384-8806
10
10
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
25023068
986L-11
384-8807
11
11
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023077
986L-12
384-8803
12
12
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
60日以内出荷
25023086
986L-14
384-8816
14
14
¥
6,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください