スペシャルロングヘックスドライバーソケット

スペシャルロングヘックスドライバーソケット - ハゼットスペシャルロングヘックスドライバーソケット - ハゼットスペシャルロングヘックスドライバーソケット - ハゼットスペシャルロングヘックスドライバーソケット - ハゼットスペシャルロングヘックスドライバーソケット - ハゼットスペシャルロングヘックスドライバーソケット - ハゼットスペシャルロングヘックスドライバーソケット - ハゼットスペシャルロングヘックスドライバーソケット - ハゼット

スペシャルロングブレードタイプです。
深い箇所の作業に最適です。
窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。

用途自動車・機械整備等材質クロムバナジウム全長(mm)140差込角(mm)12.7軸(mm)102ビット全長(mm)102内容量1個
全10種類を絞り込む
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25023129986SL-4384-879344
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023138986SL-5384-880555
5,000
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
25023147986SL-6384-881866
5,000
4,898
5,388(税込)
25日以内出荷
25023156986SL-7384-880477
5,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
25023165986SL-8384-881588
5,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
25023174986SL-9384-881999
5,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
25023190986SL-10384-87941010
5,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
25023199986SL-11384-88081111
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
25023208986SL-12384-87971212
5,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
25023217986SL-14384-87981414
6,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする