クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm

クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm - Hultafors(ハルタホース)クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm - Hultafors(ハルタホース)クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm - Hultafors(ハルタホース)クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm - Hultafors(ハルタホース)クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm - Hultafors(ハルタホース)クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm - Hultafors(ハルタホース)
(1件のレビュー)

職人用多用途ナイフです。
刃先は丁寧に研磨されています。
革砥処理済みで鋭い切れ味です。
ナイフを取り出しやすいケース付きです。
ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。

用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2102全長(mm)208内容量1丁
注意
※使用後は汚れをふき取ってケースに収納して下さい。
※未使用時はケースにしっかりと収納されている事を確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25023330380010
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 趣味の木工工作に使用している。
農・林・水産業

ジグソーなどで切断した後の、仕上げ成型などに使用。
切れ味が良く。価格も手ごろなので、気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする