ロープナイフ ”RKR GH” 全長209mm

ロープナイフ ”RKR GH” 全長209mm - Hultafors(ハルタホース)ロープナイフ ”RKR GH” 全長209mm - Hultafors(ハルタホース)ロープナイフ ”RKR GH” 全長209mm - Hultafors(ハルタホース)ロープナイフ ”RKR GH” 全長209mm - Hultafors(ハルタホース)ロープナイフ ”RKR GH” 全長209mm - Hultafors(ハルタホース)

刃には鋸歯状の刃が付いておりロープなどの切断に最適です。
刃はステンレスで錆びにくく丈夫です。
握り易いグリップで力を入れやすいです。
刃先は丁寧に研磨されています。
ナイフを取り出しやすいケース付きです。
ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。

用途ロープや結束バンドなどのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2097全長(mm)209内容量1丁
注意
※使用後は汚れをふき取ってケースに収納して下さい。
※未使用時はケースにしっかりと収納されている事を確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25023339380230
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする